Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión207
- Tamaño del bastidor182TC
- Longitud del motor menos eje8.00 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto206
- Longitud total de la dimensión C16.62 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.1250 pulg.
- Peso95.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeSolo F1
- RPM base3525 rpm
- DescripciónMotor a prueba de explosiones, 3 y 2 HP, 3 Ph, 60 y 50 Hz, 230/460 y 190/380 V, 3600 y 3000 RPM, 182TC fotogramas, EPFC
- Descripción Palabra clave3 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoInversor de jaula de ardilla con clasificación
- Tipo de envolventeEPFC (frío de ventilador a prueba de explosiones)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa7.60 / 3.80 A
- Eficiencia a plena carga87.50 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP54
- Código KVAK
- kW2.24 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720093047
- Categoría del motorMotor de uso general
- Caballos de fuerza del motor3 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2 polos
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaTermostato
- Tipo de productoMotores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Método de inicioLínea o inversor
- Rpm síncrono3600 rpm
- Protección térmicaNinguna
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO691720093047
- Voltaje230/460 V
- Voltios a frecuencia230/460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Cumple con los requisitos de seguridad de UL y CSA
- Protección automática contra sobrecarga
- Caja de conductos con clasificación de explosión incluida
- Condensadores internos montados
- Rodamientos de bolas con doble blindaje
- Cumple con el código de temperatura T3B