Motion
CI4D34FT5B

LEESON ELECTRIC
CI4D34FT5B

Motor de CC de corriente continua métrico - Imán permanente, cepillado, 24 V, 3000 rpm rpm, bastidor IP54, 80
Artículo MI #06615126
No. Fabricante CI4D34FT5B
Precio1,575.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
CI4D34FT5B

Motor de CC de corriente continua métrico - Imán permanente, cepillado, 24 V, 3000 rpm rpm, bastidor IP54, 80
Artículo MI #06615126
No. Fabricante CI4D34FT5B
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
Precio1,575.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6204
  • Longitud del motor menos eje
    5.97 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    80
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    13.65 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.75 pulg.
  • Peso
    33 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    3000 rpm
  • Voltaje de inducido de CC
    24 V
  • Tipo de condición de servicio
    S1
  • Tipo de envolvente
    IP54
  • Corriente de carga completa de campo
    40.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    77.40 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720007013
  • Familia de motores
    Imán permanente
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Tipo de montaje
    Especial
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    40 °C
  • Rotación del eje
    Reconn.
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CSA y UL
  • Protección térmica
    Ninguna
  • UPC_NO
    691720007013
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
108456.00,1HP,80,3000RPM,,IP54
  • Tablero de bornes provisto para conexiones
  • Todos los sujetadores métricos; Fácil acceso al cepillo para servicio en campo
  • Cepillos de gran tamaño para prolongar la vida útil
  • Marco de acero laminado de alta resistencia
  • Parabrisas de aluminio fundido con insertos de cojinetes de acero
  • Rodamientos de bolas sellados y lubricados permanentemente
  • Rotación reversible; conexión sencilla de 2 conductores
  • Cómodo acceso al cableado
  • Kits de montaje de tacómetro disponibles solo para bastidores 71
  • Kits de montaje de tacómetro disponibles solo para cuadros 71 y 80

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"