Motion
C6K17NK7 A

LEESON ELECTRIC
C6K17NK7 A

Motor de servicio de elevación de la embarcación - 1-1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, 230 V, bastidor 56C , carcasa de TENV, 60 Hz, base de 1725 rpm, tiempo corto (S2)
Artículo MI #06615134
No. Fabricante C6K17NK7 A
Precio2,208.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
C6K17NK7 A

Motor de servicio de elevación de la embarcación - 1-1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, 230 V, bastidor 56C , carcasa de TENV, 60 Hz, base de 1725 rpm, tiempo corto (S2)
Artículo MI #06615134
No. Fabricante C6K17NK7 A
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
Precio2,208.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total
    12.6000 pulg., 320.04 mm
  • Longitud total de la dimensión C
    12.60 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    40.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Cojinetes con doble blindaje;Tiempo nominal de ciclo de trabajo 15-Minute;Totalmente cerrados, no ventilados
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Amperios a tensión
    15.2 A;7.6 A a 115 V;230 V
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • RPM base
    1725 rpm
  • País de origen
    China
  • Descripción
    Motor de servicio de elevador de embarcación, 1.50 HP, 1 fase, 60 Hz, 115/230 V, 1800 RPM, bastidor 56C , TENV
  • Descripción Palabra clave
    Deber de elevación de la embarcación
  • Tipo de condición de servicio
    Tiempo corto (S2)
  • Tipo eléctrico
    Ejecución del condensador de arranque del condensador
  • Tipo de envolvente
    TENV
  • Material del bastidor
    Acero inoxidable
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    15.2 A;7.6 A
  • Corriente de carga completa
    15.20 / 7.60 A
  • Eficiencia a plena carga
    75.00 %
  • Par de carga completa
    71.8 pies-libras
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Hp
    1.5 CV
  • Hz
    60 Hz
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    K
  • kW
    1.12 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    6439191253
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720000281
  • Modelo
    C6K17NK7 A
  • Categoría del motor
    Motor de servicio de elevador de embarcación
  • Código de diseño del motor
    N
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V, 230 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    N
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Sin protección
  • Tipo de producto
    Motores de propósito definido
  • Rotación del eje
    Selectivo en sentido antihorario
  • Tipo de eje
    NEMA 56
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    691720000281
  • Voltaje
    115/230 V
  • Voltios a frecuencia
    115/230 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
6439191253,1 1/2HP,56C,1800RPM,1PH,TENV
  • La carcasa de TENV evita que la suciedad y los elementos entren en el motor.
  • Marco de acero inoxidable duradero, caja de condensadores y cubierta de caja de conductos.
  • Los cojinetes de doble blindaje prolongan la vida útil del motor.
  • Tiempo nominal de ciclo de trabajo de 15 minutos