Motion
A6C34XK5B
A prueba de explosiones / Motor de ubicación Hazardou - 3/4 hp, 3600 rpm, monofásico, 115 V, 208-230 V, bastidor 56C , caja EPFC, 60 Hz, base 3450 rpm, servicio continuo
Artículo MI #06615186
No. Fabricante A6C34XK5B
Precio1,697.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
A prueba de explosiones / Motor de ubicación Hazardou - 3/4 hp, 3600 rpm, monofásico, 115 V, 208-230 V, bastidor 56C , caja EPFC, 60 Hz, base 3450 rpm, servicio continuo
Artículo MI #06615186
No. Fabricante A6C34XK5B
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
Su precio$1,697.85/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Longitud del motor menos eje
    6.81 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total
    14.9400 pulg., 379.48 mm
  • Longitud total de la dimensión C
    13.94 pulg.
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    32.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Protección térmica; Cojinetes de bolas sellados doblemente; Certificado por Csa y reconocido por Ul; Estructura de acero laminado
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Amperios a tensión
    9.6 A;4.7-4.8 A a 115 V;208-230 V
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • RPM base
    3450 rpm
  • País de origen
    México
  • Descripción
    Motor a prueba de explosiones, 0.75 HP, 1 fase, 60 Hz, 115/208-230 V, 3600 RPM, 56C fotogramas, EPFC
  • Descripción Palabra clave
    3/4 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de inicio del condensador
  • Tipo de envolvente
    EPFC
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    10.60 / 5.30–5.30 A
  • Eficiencia a plena carga
    66.00 %
  • Par de carga completa
    35.90 pies-libras;4.06 N-m
  • Hp
    0.50 CV
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    54
  • Código KVA
    M
  • kW
    0.56 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    116610.00
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720341827
  • Modelo
    6C17XK34B
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Código de diseño del motor
    L
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    2 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V, 208-230 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    N
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Automático
  • Tipo de producto
    Motores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
  • Rotación del eje
    Selectivo en sentido antihorario
  • Tipo de eje
    NEMA 56
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CSA y UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Código de temperatura
    T3C
  • Protección térmica
    Automático
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    691720341827
  • Voltaje
    115/208-230 V
  • Voltios a frecuencia
    115/208-230 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
116611.00,3/4HP,56C,3600RPM,1PH,115/208-
  • El listado de componentes reconocidos por UL y la certificación CSA garantizan que el producto sea seguro para su uso en una variedad de aplicaciones.
  • Cumple con el código de temperatura T3B con una temperatura superficial máxima de 329° F.
  • Los cojinetes sellados y lubricados permanentemente prolongan la vida útil del motor.
  • El motor de bastidor 140 e inferior incluye una caja de conductos a prueba de explosiones, enviada suelta.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good