Motion
C143C34FB6G

LEESON ELECTRIC
C143C34FB6G

Motor de carpintería - 2 hp, 3600 rpm, monofásico, 115 V, 230 V, bastidor 143Y , caja TEFC, 60 Hz, base 3450 rpm, SAW
Artículo MI #06615227
No. Fabricante C143C34FB6G
Precio1,916.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
C143C34FB6G

Motor de carpintería - 2 hp, 3600 rpm, monofásico, 115 V, 230 V, bastidor 143Y , caja TEFC, 60 Hz, base 3450 rpm, SAW
Artículo MI #06615227
No. Fabricante C143C34FB6G
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
Precio1,916.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6205
  • Tamaño del bastidor
    143Y
  • Longitud del motor menos eje
    7.50 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total
    12.8600 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    12.86 pulg.
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.7500 pulg.
  • Peso
    45.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Extra High Breakdown Torques;Includes 54 Inch Cord;Csa Certified And Ul Recognized
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • RPM base
    3450 rpm
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    Motor para otros fines, 2 HP, 1 fase, 60 Hz, 115/230 V, 3600 RPM, 143Y fotogramas, TEFC
  • Descripción Palabra clave
    Otro propósito
  • Tipo de condición de servicio
    SAW
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de inicio del condensador
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    22.00 / 11.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    71.00 %
  • Par de carga completa
    3 pies-libras
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Hp
    2 CV
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    J
  • kW
    1.50 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    120997.00
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720016480
  • Modelo
    C143C34FB6G
  • Categoría del motor
    Motor para carpintería
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    2 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V, 230 V
  • Tipo de montaje
    Ronda
  • Clase de diseño NEMA
    L
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Sin protección
  • Tipo de producto
    Motores de propósito definido
  • Rotación del eje
    Fijo en sentido contrario a las agujas del reloj
  • Tipo de eje
    Extensión especial única
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CSA y UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    691720016480
  • Voltaje
    115/230 V
  • Voltios a frecuencia
    115/230 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
120997.00,2HP,143Y,3600RPM,1PH,TEFC
  • El motor gira sobre la varilla para tensar la correa
  • Pares de ruptura extra altos para máxima potencia de corte
  • 3/4” Diám. Eje, 1-3/4” de longitud con chaveta
  • Incluye cable de 54 pulgadas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron