Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor42Y
- Relación de engranajes30 :1
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6201
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.7500 pulg.
- Peso27.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Abreviatura de la cajaTEFC
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa1 20/0.06 A
- Par de carga completa244 pulg./lb
- Caballos de entrada1/4 CV
- Clase de aislamientoF
- Código KVAL
- kW0.19 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720346471
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeEspecial
- Marco NEMA42Y
- RPM de salida58.0 rpm
- Rotación del ejeReconn.
- Tipo de ejeParalelo
- Estándares cumplidosReconocimiento CSA y UL
- Tensión de alimentaciónDe 208 a 230 V, 460 V
- Protección térmicaNinguna
- UPC_NO691720346471
- Voltios a frecuencia208-230/460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Diseñado con el exclusivo sistema de aislamiento con clasificación de inversor (IRIS)
- Proporciona una protección superior contra picos de tensión inducidos por variadores de frecuencia
- Rodamientos de bolas de motor con doble blindaje
- Cojinetes de aguja en las cajas de engranajes de eje paralelo
- Caja de conductos de acero suministrada como estándar
- Acabado en pintura esmaltada negra endurecida de alto brillo