Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor56C
- Longitud del motor menos eje6.00 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total12.6800 pulg., 322.07 mm
- Longitud total de la dimensión C14.56 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso43.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesConstrucción duradera de acero laminado; Rendimiento de diseño de nema B; Cumple o supera los factores de servicio de nema; Cojinetes de bolas con doble blindaje; Servicio continuo; Clasificaciones protegidas térmicamente; Listado de componentes reconocidos y certificación Csa
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Amperios a tensión17.2 A;8.6 A a 115 V;230 V
- Montaje de la caja de montajeSolo F1
- RPM base1725 rpm
- País de origenEE. UU.
- DescripciónMotor de Freno, 1.50 y 1 HP, 3 Ph, 60 y 50 Hz, 230/460 y 190/380 V, 1800 y 1500 RPM, Cuadro 56C , DP
- Descripción Palabra clave1-1/2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeDP
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa5.60 / 2.80 A
- Eficiencia a plena carga78.50 %
- Par de carga completa5.99 pies-libras
- Hp2 CV;1.5 kW
- Hz60 Hz
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP22
- Código KVAL
- kW1.12 kW
- Número de catálogo del fabricante116704.00
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720348772
- ModeloP6K17DB47B
- Categoría del motorMotor de freno de uso general
- Caballos de fuerza del motor1-1/2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4 polos
- Tensión de alimentación del motor230 V, 460 V
- Tipo de montajeRonda
- Clase de diseño NEMAC
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaSin protección
- Tipo de productoMotores de freno
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeNEMA 56
- Estándares cumplidosReconocimiento CSA y UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaRestablecimiento manual
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO691720348772
- Voltaje230/460 V
- Voltios a frecuencia230/460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Parada positiva a prueba de fallos y frenos de retención
- La carga se detiene automáticamente cuando se apaga la alimentación
- Diseños de liberación manual del freno
- Bobinas de freno de doble voltaje
- Modelos monofásicos y trifásicos
- Operativo a 208-230/460 V @60HZ. La imagen de la placa del fabricante puede variar con respecto al producto real.