Motion
C6T34DC92A

LEESON ELECTRIC
C6T34DC92A

Motor de bomba de chorro - 5 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 56J , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 3490 rpm, montaje en brida frontal C, servicio continuo
Artículo MI #06615416
No. Fabricante C6T34DC92A
Precio1,230.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
C6T34DC92A

Motor de bomba de chorro - 5 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 56J , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 3490 rpm, montaje en brida frontal C, servicio continuo
Artículo MI #06615416
No. Fabricante C6T34DC92A
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
Su precio$1,230.42/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6205
  • Tamaño del bastidor
    56J
  • Longitud del motor menos eje
    8.50 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    13.68 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    52.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • RPM base
    3490 rpm
  • Descripción
    Motor de Bomba de Jet, 5 y 3 HP, 3 Ph, 60 y 50 Hz, 230/460 y 190/380 V, 3600 y 3000 RPM, Bastidor 56J , DP
  • Descripción Palabra clave
    5 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    85.50 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    22
  • Código KVA
    L
  • kW
    3.70 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720346570
  • Categoría del motor
    Motor de la bomba de impulsión
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Ronda
  • Clase de diseño NEMA
    A
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Sin protección
  • Tipo de producto
    Motores de bomba
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    J
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CSA y UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    691720346570
  • Voltaje
    230/460 V
  • Voltios a frecuencia
    230/460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
116698.00,5HP,56J,3600RPM,3PH
  • Brida de montaje frontal NEMA 56 C
  • Ejes roscados de acero inoxidable de grado 303
  • Rotación reversible
  • Cojinetes doblemente sellados en el extremo del eje
  • Cojinetes del extremo del eje bloqueados
  • Operativo a 208-230/460 V @60HZ. La imagen de la placa del fabricante puede variar con respecto al producto real.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good