Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6204
- Tamaño del bastidor71
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6204
- Longitud total de la dimensión C11.58 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje14 mm
- Peso32 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Montaje de la caja de montajeSolo F1
- Descripción0.50 HP de uso general, 3 fases, 1800 RPM, 208-230/460 V, 71 fotogramas, TENV
- Descripción Palabra clave1/2 CV
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Material del bastidorAcero inoxidable
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Eficiencia a plena carga0.76 %
- Código de armonización8501.51.4040
- Clase de aislamientoF4
- Clasificación IP56
- Código KVAK
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante103396.00
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720989395
- Categoría del motorMotor de uso general (acero inoxidable)
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4 polos
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeB14 Brida
- Clase de diseño NEMAB
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaSin protección
- Tipo de productoMotores de servicio de lavado
- Tipo de ejeIEC
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicas
- Protección térmicaNinguna
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO691720989395
- Voltaje230/460 V
- Voltios a frecuencia208-230/460 a 60 Hz
- GarantíaGarantía de 1 año
- Diagrama de cableado
Descripción general
- El listado de componentes reconocidos por UL y la certificación CSA garantizan que el producto sea seguro para su uso.
- El exterior completamente de acero inoxidable promueve la resistencia al agua y a la corrosión química.
- Los sellos del eje de salida de acero inoxidable protegen contra contaminantes externos.
- El sistema de aislamiento ofrece una protección superior contra picos de tensión.
- La construcción de cojinete doblemente sellado prolonga la vida útil del motor.
- Operativo a 208-230/460 V @60HZ. La imagen de la placa del fabricante puede variar con respecto al producto real.