Motion
P184K17FC7C
Motor de uso agrícola - 5 hp, 1800 rpm, monofásico, 230 V, bastidor 184TC , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base 1740 rpm, montaje en brida frontal C, uso continuo
Artículo MI #06615504
No. Fabricante P184K17FC7C
Precio2,131.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso agrícola - 5 hp, 1800 rpm, monofásico, 230 V, bastidor 184TC , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base 1740 rpm, montaje en brida frontal C, uso continuo
Artículo MI #06615504
No. Fabricante P184K17FC7C
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
Su precio$2,131.94/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6206
  • Tamaño del bastidor
    184TC
  • Longitud del motor menos eje
    12.00 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6205
  • Longitud total de la dimensión C
    17.44 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Peso
    107.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • RPM base
    1740 rpm
  • Descripción
    Motor agrícola, 5 HP, 1 fase, 60 Hz, 230 V, 1800 RPM, 184TC fotogramas, TEFC
  • Descripción Palabra clave
    5 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución del condensador de arranque del condensador
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    20.50 A
  • Eficiencia a plena carga
    82.50 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    H
  • kW
    3.70 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720018323
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V
  • Tipo de montaje
    Ronda
  • Clase de diseño NEMA
    L
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Manual
  • Tipo de producto
    Motores de uso agrícola
  • Rotación del eje
    Selectivo en sentido antihorario
  • Tipo de eje
    T
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CSA y UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Manual
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    691720018323
  • Voltaje
    230 V
  • Voltios a frecuencia
    230 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
131602.00,5HP,184TC,1800RPM,1PH
  • Cajas de condensador y cubiertas de caja de conductos selladas
  • Cumple o supera los factores de servicio NEMA ®
  • Protección contra sobrecarga de reposo manual
  • Listado de componentes reconocidos por UL y certificación CSA