Motion
GRG-BMQ821-20-D-56

GROVE GEAR
GRG-BMQ821-20-D-56

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 20:1 Relación, Distancia central de 2.0600 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.5000 pulg., Salida sólida, Tamaño de salida de 1.0000 pulg., Salida doble
Artículo MI #06615690
No. Fabricante GRG-BMQ821-20-D-56
Precio1,427.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GRG-BMQ821-20-D-56

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 20:1 Relación, Distancia central de 2.0600 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.5000 pulg., Salida sólida, Tamaño de salida de 1.0000 pulg., Salida doble
Artículo MI #06615690
No. Fabricante GRG-BMQ821-20-D-56
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
Precio1,427.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.5000 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    20:1

Detalles

  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
GRG-BMQ821-20-D-56 REDUCTOR DE 20:1 VELOCIDAD