Motion
CM31P17NZ17A

LEESON ELECTRIC
CM31P17NZ17A

Motor de engranaje de ángulo recto de CA - Relación 30 :1, 0.06 hp, 115/230 V, monofásico, TENV (totalmente cerrado sin ventilación), montaje especial, 0.09 / 0.05 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #06615728
No. Fabricante CM31P17NZ17A
Precio1,749.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
CM31P17NZ17A

Motor de engranaje de ángulo recto de CA - Relación 30 :1, 0.06 hp, 115/230 V, monofásico, TENV (totalmente cerrado sin ventilación), montaje especial, 0.09 / 0.05 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #06615728
No. Fabricante CM31P17NZ17A
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
Precio1,749.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6201-13
  • Relación de engranajes
    30 :1
  • Longitud del motor menos eje
    4.75 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    608
  • Longitud total de la dimensión C
    8.94 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    1/2 pulg.
  • Peso
    10.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TENV
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    0.09 / 0.05 A
  • Par de carga completa
    40 pulg./lb
  • Caballos de entrada
    0.06 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Código KVA
    C
  • kW
    0.04 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720091203
  • Fase motora
    1 fase
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Tipo de montaje
    Especial
  • Marco NEMA
    31
  • RPM de salida
    58.0 rpm
  • Rotación del eje
    Reconn.
  • Tipo de eje
    Ángulo derecho
  • Estándares cumplidos
    CSA, reconocimiento UL, CE
  • Protección térmica
    Ninguna
  • UPC_NO
    691720091203
  • Voltios a frecuencia
    115/230 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
M1125082.00,1/15HP,31,58RPM,1PH
  • Diseño de condensador dividido permanente con clasificación para entrada de 115/230VAC 60/50 HZ
  • El engranaje de ángulo recto de tipo gusano cuenta con tornillo sin fin de acero endurecido con rueda de tornillo sin fin de bronce para una larga vida útil y un funcionamiento silencioso
  • Carcasa de engranajes de aluminio maquinado con precisión
  • La lubricación es permanente con un baño de aceite
  • La caja de engranajes tiene todos los cojinetes de bolas
  • El eje de salida es intercambiable en campo de izquierda a derecha mediante el reensamblaje
  • Eje de salida doble disponible como opción de fábrica
  • Caja de conductos opcional disponible
  • Base de caja de cambios opcional disponible (solo serie 10 )