Motion
SSD4P15T61Q40

Lincoln Motors
SSD4P15T61Q40

Motor Leeson de uso vectorial con inversor - 15 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 254T , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1770 rpm, montaje en base rígida, uso continuo
Artículo MI #06615761
No. Fabricante SSD4P15T61Q40
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lincoln Motors
SSD4P15T61Q40

Motor Leeson de uso vectorial con inversor - 15 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 254T , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1770 rpm, montaje en base rígida, uso continuo
Artículo MI #06615761
No. Fabricante SSD4P15T61Q40
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    309
  • Tamaño del bastidor
    254T
  • Longitud del motor menos eje
    15.45 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    208
  • Longitud total de la dimensión C
    22.32 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    1.6250 pulg.
  • Peso
    245 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1/F2 Capaz
  • RPM base
    1770 rpm
  • Descripción Palabra clave
    15 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Servicio del inversor de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Características
    Rango de velocidad de par variable con variador de lazo abierto de 0-60 Hz Rango de velocidad de caballos de fuerza constante de 2x velocidades base Factor de servicio del sistema de aislamiento Ultimate Spike DefenseTM 1.00 en forma de onda PWM Factor de servicio 1.15 o mejor en potencia de onda sinusoidal Conjunto de rotor equilibrado dinámico de precisión Protección contra sobrecarga térmica (termostatos Clase F
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    41.0/20.5 A
  • Corriente de carga completa
    41.0/20.5 A
  • Eficiencia a plena carga
    91.7 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    12
  • Código KVA
    K
  • kW
    11.20 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    LM21168
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720104897
  • Categoría del motor
    Motor de servicio del inversor
  • Caballos de fuerza del motor
    15 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    INV.
  • Manual de funcionamiento
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de servicio vectorial del inversor
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    T
  • Hoja de especificaciones
    15 HP, 230/460 V, relación de 10:1 velocidad
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA
  • Método de inicio
    Solo inversor
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de velocidad variable de 15 HP, fase 3 , 1800 RPM, 230/460 V, bastidor 254T , ODP
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
SSD4P15T61Q40
  • Rango de velocidad de par variable con variador de lazo abierto de 0-60 Hz Rango de velocidad de caballos de fuerza constante de 2x velocidades base Factor de servicio del sistema de aislamiento Ultimate Spike DefenseTM 1.00 en forma de onda PWM Factor de servicio 1.15 o mejor en potencia de onda sinusoidal Conjunto de rotor equilibrado dinámico de precisión Protección contra sobrecarga térmica (termostatos Clase F