Motion
6310-Z-N
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 50 mm de DI, 110 mm de DE, 27 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #06617648
No. Fabricante 6310-Z-N
Precio251.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 50 mm de DI, 110 mm de DE, 27 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #06617648
No. Fabricante 6310-Z-N
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
Precio251.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    27 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Descripción
    6310-Z-N
  • Descripción larga
    El 6310-Z-N es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 50 mm con diámetro exterior de 110 mm, ancho de 27 mm, diseño recto, apantallado simple.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    6310-Z-N
  • Número de Upc del fabricante
    4012801165631
  • RPM Máx.
    8000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    68000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    38500 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4012801165631

Descripción general

Descripción del fabricante
6310-Z-N