Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones de la carcasa(L)23.6875 x (H)16 x (W)11.5
- Altura de la carcasa24.0000 pulg.
- Longitud de la carcasa48.0000 pulg.
- Ancho de la carcasa24.0000 pulg.
- Tamaño de entrada1.3750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante950
- RPM máximas de salida269.2000 rpm
- Par de salida máximo24346 pulg-lbs
- Relación nominal6.50:1
- Tamaño de salida3.4380 pulg.
- Relación6.50:1
- Altura de las dimensiones de envío24.0000 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío48.0000 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío24.0000 pulg.
- Peso340.00 lb
Detalles
- Tipo de engranaje cónicoEspiral
- Dibujo CAD
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaEje sólido
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante950 6.5/1 STD SP 3.438
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798007922
- Potencia de entrada máxima104 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeSTD
- Dirección de salidaMano izquierda o derecha
- Tipo de salidaOrificio hueco
- ReducciónIndividual
- EstiloSTD
Descripción general
- Diseño montado en el eje para montaje directo en el eje motriz del equipo que se va a accionar
- El eje de acero inoxidable o cromado proporciona resistencia a la corrosión
- Rodamientos de rodillos cónicos para resistencia y resistencia
- Lubricación de cojinetes "Counter Flow" de Hub City
- Engranaje de bisel en espiral (SP) de tipo diferencial