Motion
264 30/1 C WR 143TC

HUB CITY INC
264 30/1 C WR 143TC

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 30:1 relación, distancia central de 2.6300 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 in, salida derecha, marco de 143TC
Artículo MI #06618313
No. Fabricante 264 30/1 C WR 143TC
Precio2,415.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
264 30/1 C WR 143TC

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 30:1 relación, distancia central de 2.6300 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 in, salida derecha, marco de 143TC
Artículo MI #06618313
No. Fabricante 264 30/1 C WR 143TC
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
Precio2,415.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.6300 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    264
  • RPM máximas de salida
    58.3 rpm
  • Par de salida máximo
    1634 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143TC
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Relación
    30:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Altura de las dimensiones de envío
    11 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    12 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    10 pulg.
  • Peso
    38.00 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
    RATIO=30/1|ESTILO=C|FS=143TC
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    0230-07257
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798961569
  • Potencia de entrada máxima
    2.000 hp a 1750 rpm
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    260PCX
  • Estilo
    C
  • UPC_NO
    662798961569

Descripción general

Descripción del fabricante
0230-07257 264 30:1 C 143TC
  • Diseño modular
  • Dimensiones de montaje universal
  • Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
  • Carcasa de hierro fundido
  • Eje de aleación
  • Sellos Viton®

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"