Motion
NPTRE-1.25-SS

PCI
NPTRE-1.25-SS

Seguidor de leva cilíndrico - Serie NPTRE, 1.2500 in de diámetro del rodillo, 0.8100 in de ancho del rodillo, 0.5000 in de diámetro del pasador, sellado, material no metálico
Artículo MI #06620381
No. Fabricante NPTRE-1.25-SS
Precio288.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
NPTRE-1.25-SS

Seguidor de leva cilíndrico - Serie NPTRE, 1.2500 in de diámetro del rodillo, 0.8100 in de ancho del rodillo, 0.5000 in de diámetro del pasador, sellado, material no metálico
Artículo MI #06620381
No. Fabricante NPTRE-1.25-SS
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
Precio288.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Excentricidad
    0.030 pulg.
  • Ancho general
    0.8400 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.8100 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.6450 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-20

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1231 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    640 lbf
  • Material del rodillo
    No metálico
  • Forma del rodillo
    Ranurado en V
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    NPTRE
  • Tipo de pasador
    No metálico
  • UPC_NO
    00841946125095

Descripción general

Descripción del fabricante
SELLO DE SS NPTR E- 1.25
  • Los rodillos de oruga lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva y se pueden utilizar para proporcionar “flotación” cuando se utilizan en conjunto con unidades de ubicación (con brida, ranurado en V, etc.) en respuesta a la desalineación de la aplicación.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"