Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje0.6250 pulg.
Detalles
- Material abrasivoCerámica, alúmina de circonio
- AplicaciónAcabado, rectificado
- Tipo de ejeRoscado
- Material de apoyoFenólico
- Tipo de disco de solapaTipo 29
- Número de grano60
- Número de Upc del fabricante12382512064
- RPM Máx.13000 rpm
- UPC_NO012382512064
Descripción general
- Mayor seguridad del trabajador: el aumento de la agresividad permite a los profesionales utilizar menos fuerza para obtener resultados iguales o mejores
- Esto significa menos estrés y menos fatiga
- Sin contaminantes (contiene menos de 0
- 1 % Fe, S, Cl)
- Combinación de refuerzos de algodón y paño de polialgodón que proporcionan un rectificado uniforme sin acristalamiento
- Los granos de alúmina de circonio (ZA) autoafilables se mantienen bajo altas temperaturas y presión extrema
- 5/8" - La tuerca de metal 11 permite un rápido spin-on, cambio de spin-off y elimina el roscado cruzado o la adherencia al husillo debido a la acumulación de calor
- El soporte fenólico evita que la pieza de trabajo se raye
- Lo mejor en acero al carbono, acero estructural, acero inoxidable y fundición