Motion
51209
Disco de aleta TIGER X Max Performance - Tipo 29, 5 pulg. Diámetro de disco, grano 40 , 12000 rpm
Artículo MI #06622970
No. Fabricante 51209
Precio13.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disco de aleta TIGER X Max Performance - Tipo 29, 5 pulg. Diámetro de disco, grano 40 , 12000 rpm
Artículo MI #06622970
No. Fabricante 51209
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
Precio13.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    5 pulg.
  • Longitud total
    5.0000 pulg.
  • Ancho general
    5.0000 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica, alúmina de circonio
  • Aplicación
    Acabado, rectificado
  • Material de apoyo
    Fenólico
  • Color
    Azul
  • Número de grano
    40
  • Número de Upc del fabricante
    012382512095
  • UPC_NO
    012382512095

Descripción general

Descripción del fabricante
TIGRE FLAPDISC 51209 5" X T29 40Z 7/8"AH
  • Seguridad mejorada de los trabajadores: el aumento de la agresividad permite a los profesionales utilizar menos fuerza para obtener resultados iguales o mejores. Esto significa menos estrés y menos fatiga.
  • Sin contaminantes (contiene menos de 0.1% Fe, S, Cl).
  • La combinación de refuerzos de algodón y paño de polialgodón proporciona un rectificado uniforme sin acristalamiento.
  • Los granos de alúmina de circonio (ZA) autoafilables se mantienen bajo altas temperaturas y presión extrema.
  • El eje abierto o liso de 7/8" ofrece una opción de montaje rentable cuando se utilizan tuercas de adaptación.
  • El soporte fenólico evita que la pieza de trabajo se arañe.
  • Lo mejor en acero al carbono, acero estructural, acero inoxidable y fundición.

También puede gustarle

Los clientes también compraron