Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro7 pulg.
- Diámetro total7.0000 pulg.
- Longitud total7.0000 pulg.
- Ancho general7.0000 pulg.
Detalles
- Material abrasivoCerámica, alúmina de circonio
- Tipo abrasivoDisco
- AplicaciónAcabado, rectificado
- Material de apoyoFenólico
- ColorAzul
- Número de grano36
- Cantidad del paquete del fabricante10
- Número de Upc del fabricante012382512194
- SerieTigre X
- UPC_NO012382512194
Descripción general
- Seguridad mejorada de los trabajadores: el aumento de la agresividad permite a los profesionales utilizar menos fuerza para obtener resultados iguales o mejores. Esto significa menos estrés y menos fatiga.
- Sin contaminantes (contiene menos de 0.1% Fe, S, Cl).
- La combinación de refuerzos de algodón y paño de polialgodón proporciona un rectificado uniforme sin acristalamiento.
- Los granos de alúmina de circonio (ZA) autoafilables se mantienen bajo altas temperaturas y presión extrema.
- El eje abierto o liso de 5/8" ofrece una opción de montaje rentable cuando se utilizan tuercas de adaptación.
- El soporte fenólico evita que la pieza de trabajo se arañe.
- Lo mejor en acero al carbono, acero estructural, acero inoxidable y fundición.