Motion
34689
Fresas de mango de bola - Serie 47EB , 0.5000 pulg. de diámetro de la fresadora, 0.6250 pulg. de longitud de corte, 0.5000 pulg. de diámetro del mango, 6.0000 pulg., 152.40 mm de longitud total
Artículo MI #06625315
No. Fabricante 34689
Precio293.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresas de mango de bola - Serie 47EB , 0.5000 pulg. de diámetro de la fresadora, 0.6250 pulg. de longitud de corte, 0.5000 pulg. de diámetro del mango, 6.0000 pulg., 152.40 mm de longitud total
Artículo MI #06625315
No. Fabricante 34689

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$293.41/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    35 °
  • Longitud de Corte  
    0.6250 pulg.
  • Fresadora Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Diámetro del cuello
    0.4850 pulg., 12.32 mm
  • Longitud total
    6.0000 pulg., 152.40 mm
  • Mango Diámetro  
    0.5000 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    TIB2, Ti-NAMITE-B
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    47EB
  • Tipo de mango
    Recto
  • Canal recto o en espiral
    Espiral
  • Hélice variable
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
34689 FRESA DE MANGO 1/2 X 5/8LOC X 1/2SHK X 6