Motion
34812
Fresa de mango de radio de esquina - Serie 43CR , 1.0000 pulg. de diámetro de fresa, 2.0000 pulg. de longitud de corte, 4.0000 pulg., 114.30 mm de longitud total
Artículo MI #06625365
No. Fabricante 34812
Precio802.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango de radio de esquina - Serie 43CR , 1.0000 pulg. de diámetro de fresa, 2.0000 pulg. de longitud de corte, 4.0000 pulg., 114.30 mm de longitud total
Artículo MI #06625365
No. Fabricante 34812

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$802.15/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Esquina Radio  
    0.0600 pulg.;1.52 mm
  • Ángulo de hélice
    38 °
  • Longitud de Corte  
    2.0000 pulg.
  • Fresadora Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Longitud total
    4.0000 pulg., 114.30 mm
  • Mango Diámetro  
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Sí
  • Tolerancia del radio de esquina
    +0.000/-0.050 mm, +0.0000/-0.0020 pulg.
  • Tipo de extremo
    Radio de esquina
  • Recubrimiento de acabado
    TIB2, Ti-NAMITE-B
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    43CR
  • Tolerancia del diámetro del mango
    h6
  • Tipo de mango
    Recto
  • Dirección en espiral
    Derecha
  • Hélice variable
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
FRESA DE MANGO 34812 HP 1 X 1-1/4LOC X 1SHK X