Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena1.0000 pulg.
- Paso de la cadena0.3750 pulg.
- Ancho de la cara25 mm
- Diámetro del cubo47.6 mm
- Longitud a través del orificio41.3 mm
- Diámetro máximo del orificio32.5 mm
- Diámetro mín. del orificio12.7 mm
- Diámetro exterior60.5 mm
- Diámetro de paso63.9 mm
- Peso1.4 lb
Detalles
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Tipo de concentradorB Hub
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- Número de dientes21