Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.3125 pulg.
- Ancho de la base1.5000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro2.0000 pulg.
- Diámetro interno3/4 pulg.
- Altura total2.5625 pulg.
- Longitud total3.1250 pulg.
- Ancho general1.5000 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Características y beneficios• Sin tapa de sello • Incluye grasa GoldPlex-Hp
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de fluoropolímero
- Material de la carcasaHierro fundido
- Insertar material52100/Óxido negro
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricante704490
- Tipo de montajeBase roscada
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Cojinete de repuesto2-012TC FG2
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieTB
- UPC_NO662461251461
Descripción general
- Sin cabestrillo de sellado
- Incluye grasa GoldPlex-Hp