Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro1.3300 pulg.
- Tamaño de entrada0.5000 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante131
- RPM máximas de salida350 rpm
- Par de salida máximo211 pulg-lbs
- Tamaño de salida0.6250 pulg.
- Relación5:1
- Factor de servicio1.0
- Altura de las dimensiones de envío9 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío10-1/2 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío9-1/2 pulg.
- Peso12.00 lb
Detalles
- Dibujo CADRATIO=5/1|ESTILO=B
- Tipo de entradaEje sólido
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante0230-00013
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798916194
- Potencia de entrada máxima1.380 hp a 1750 rpm
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- ReducciónIndividual
- Serie130PCX
- EstiloB
- UPC_NO662798916194
Descripción general
- Diseño modular
- Dimensiones de montaje universal
- Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
- Carcasa de hierro fundido
- Eje de aleación
- Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
- Sellos Viton