Motion
D4NL-4EDG-B4
D4NL Interruptor de puerta de seguridad con bloqueo de guarda—Interruptor incorporado (con contacto de interruptor de detección de puerta abierta/cerrada e interruptor de monitor de bloqueo): 2NC/1NO (contactos de acción lenta) + 1NC/1NO (contactos de acción lenta), dirección y material de montaje del cabezal: cuatro direcciones de montaje posibles (montaje frontal en envío—metal), bloqueo y liberación de puerta: bloqueo/liberación mecánica del solenoide de CC 24V
Artículo MI #06640097
No. Fabricante D4NL-4EDG-B4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
D4NL Interruptor de puerta de seguridad con bloqueo de guarda—Interruptor incorporado (con contacto de interruptor de detección de puerta abierta/cerrada e interruptor de monitor de bloqueo): 2NC/1NO (contactos de acción lenta) + 1NC/1NO (contactos de acción lenta), dirección y material de montaje del cabezal: cuatro direcciones de montaje posibles (montaje frontal en envío—metal), bloqueo y liberación de puerta: bloqueo/liberación mecánica del solenoide de CC 24V
Artículo MI #06640097
No. Fabricante D4NL-4EDG-B4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de producto
    Interruptores de seguridad y desconexión

Descripción general

Descripción del fabricante
D4NL-4EDG-B4 INTERRUPTOR
  • La dirección de inserción de la llave de operación seleccionable y el montaje ajustable garantizan la flexibilidad de la instalación
  • Hay disponibles interruptores integrados con construcción de contacto múltiple
  • Fuerza de retención de la llave de 1,300 N como mínimo
  • Se puede utilizar para cargas estándar o microcargas
  • La línea incluye modelos con una salida de conducto de M20
  • IP67 grados de protección
  • Variedad de cabezales metálicos disponibles
  • Indicador: de 10 a 115V CA/CC (indicador LED naranja)
  • Fabricante: Omron

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"