Motion
SSUFL8-1-1/2

BOSTON GEAR
SSUFL8-1-1/2

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Brida 2-Bolt, calibre de 1-1/2 in, material de carcasa de acero inoxidable, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #06643775
No. Fabricante SSUFL8-1-1/2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SSUFL8-1-1/2

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Brida 2-Bolt, calibre de 1-1/2 in, material de carcasa de acero inoxidable, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #06643775
No. Fabricante SSUFL8-1-1/2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • UPC_NO
    889208121287

Descripción general

Descripción del fabricante
SSUFL8-1-1/2 G05904 2 BRIDA DE PERNO