Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56HZ
- Factor de servicio1.15
- Par de apriete146 pies-libras
- Peso45 lb
Detalles
- RPM base1725 rpm
- País de origenMEX
- Descripción Palabra clave3 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga86.9 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoB
- Página de producto del fabricante
- Corriente máxima permitida4.6 A, 9 a 9.2 A
- ModeloP063AHE1318015B
- Categoría del motorMotor del ventilador/ventilador
- Caballos de fuerza del motor3 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor200-230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaRestablecimiento automático
- UPC_NO786382110093