Motion
D1CPA1PH9
Motor de uso general - 1 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 56H , carcasa ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base 3450 rpm, montaje en soporte, servicio continuo
Artículo MI #06643825
No. Fabricante D1CPA1PH9
Precio738.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 1 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 56H , carcasa ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base 3450 rpm, montaje en soporte, servicio continuo
Artículo MI #06643825
No. Fabricante D1CPA1PH9
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
Su precio$738.79/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56H
  • Longitud total de la dimensión C
    13.3 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Par de apriete
    24.3 pies-libras
  • Peso
    28 lb

Detalles

  • RPM base
    3450 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    80.4 %
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Clase de aislamiento
    B
  • kW
    0.746 kW
  • Corriente máxima permitida
    4.3A, 9.3A
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    2 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Tipo de montaje
    Base
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Protección térmica
    Restablecimiento automático

Descripción general

Descripción del fabricante
1HP 3450RPM D1CPA1PH9 115/230V 60HZ 56H