Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del cuerpo20
- Tamaño del puerto1/4 NPT
- Peso0.2 kg
Details
- Opciones incluidasManómetro integrado con indicador de límite
- Catálogo del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento23 a 140 °F
- Tipo de productoReguladores de aire de precisión
- Presión de prueba218 psi
- Ajustar rango de presión7 a 123 psi
- Rosca estándarNPT
Descripción general
Descripción del fabricante
AW20K-N02E-2Z-B FILTRO/REGULADOR
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad