Motion
7211 ACD/P4ADBB

SKF
7211 ACD/P4ADBB

Orificio de 55 mm, 100 mm OD, 42 mm Ancho, Contacto de 25 °, Abierto
Artículo MI #06655926
No. Fabricante 7211 ACD/P4ADBB
Precio2,262.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
7211 ACD/P4ADBB

Orificio de 55 mm, 100 mm OD, 42 mm Ancho, Contacto de 25 °, Abierto
Artículo MI #06655926
No. Fabricante 7211 ACD/P4ADBB
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
Precio2,262.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Contacto Ángulo  
    25 °
  • Ancho del anillo interior
    42 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    42 mm
  • Peso
    2.743 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    PEEK
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    7211 ACD/P4ADBB ABEC-7 PRECISION BRG
  • Tipo dúplex
    De espaldas a espaldas
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Autorización interna
    Precarga de luz
  • Número de Upc del fabricante
    7316570240504
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Capacidad de carga dinámica radial
    85.374 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    81 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    7200
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316570240504

Descripción general

Descripción del fabricante
7211 ACD/P4ADBB ABEC-7 PRECISION BRG
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"