Motion
IR 70X80X30

SKF
IR 70X80X30

Anillo interior - Orificio de 70 mm, 80 mm OD, Acero de rodamiento
Artículo MI #06656249
No. Fabricante IR 70X80X30
Precio108.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
IR 70X80X30

Anillo interior - Orificio de 70 mm, 80 mm OD, Acero de rodamiento
Artículo MI #06656249
No. Fabricante IR 70X80X30
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
Precio108.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    70 mm
  • Diámetro exterior
    80 mm
  • Ancho general
    30 mm
  • Peso
    0.5886 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El IR 70X80X30 es un anillo interior con un diámetro interior de 70 mm, un diámetro exterior de 80 mm y un ancho total de 30 mm, con un peso de 0.5886 lbs.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    IR

Descripción general

Descripción del fabricante
PUERTOS DE AGUJA IR 70X80X30
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good