Motion
K 14X18X17

SKF
K 14X18X17

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 14 mm, 18 mm OD, 17 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #06656253
No. Fabricante K 14X18X17
Precio23.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
K 14X18X17

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 14 mm, 18 mm OD, 17 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #06656253
No. Fabricante K 14X18X17
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
Precio23.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    14 mm
  • Exterior Diámetro  
    18 mm
  • En general Ancho  
    17 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Bridas
    Sin brida
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja K 14X18X17 tiene un diámetro de orificio de 14 mm, un diámetro exterior de 18 mm, un ancho total de 17 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.03 lb, lo que lo hace ideal para aplicaciones compactas.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316571166278
  • RPM Máx.
    28000 rpm
  • Tipo de cojinete de aguja
    Conjunto de rodillo y jaula
  • Número de filas
    Uno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10.5 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    14.6 kN
  • UPC_NO
    7316571166278

Descripción general

Descripción del fabricante
K 14X18X17 PUERTOS DE AGUJA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"