Motion
KMTA 26

SKF
KMTA 26

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KMTA - Tamaño de rosca de M130x3 mm, 6.4961 pulg. OD, 32 mm Ancho
Artículo MI #06656259
No. Fabricante KMTA 26
Precio1,022.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
KMTA 26

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KMTA - Tamaño de rosca de M130x3 mm, 6.4961 pulg. OD, 32 mm Ancho
Artículo MI #06656259
No. Fabricante KMTA 26
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
Precio1,022.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    5.1181 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    6.4961 pulg.
  • Ancho general
    32 mm
  • Rosca Tamaño  
    M130x3 mm
  • Peso
    4.162 lb

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    KMTA

Descripción general

Descripción del fabricante
ACCESORIOS ESTÁNDAR KMTA 26
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"