Motion
KMTA 32

SKF
KMTA 32

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KMTA - Tamaño de rosca de M160x3 mm, 8.0709 pulg. OD, 32 mm Ancho
Artículo MI #06656260
No. Fabricante KMTA 32
Precio897.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
KMTA 32

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KMTA - Tamaño de rosca de M160x3 mm, 8.0709 pulg. OD, 32 mm Ancho
Artículo MI #06656260
No. Fabricante KMTA 32
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
Precio897.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    6.2992 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    8.0709 pulg.
  • Ancho general
    32 mm
  • Rosca Tamaño  
    M160x3 mm
  • Peso
    6.497 lb

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    KMTA

Descripción general

Descripción del fabricante
ACCESORIOS ESTÁNDAR KMTA 32

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"