Motion
NA 6904

SKF
NA 6904

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 20 mm, 37 mm OD, 30 mm Ancho
Artículo MI #06656280
No. Fabricante NA 6904
Precio311.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NA 6904

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 20 mm, 37 mm OD, 30 mm Ancho
Artículo MI #06656280
No. Fabricante NA 6904
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
Precio311.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    37 mm
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Peso
    0.29 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Chapa metálica
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NA 6904 tiene un diámetro interior de 20 mm, un diámetro exterior de 37 mm, un ancho total de 30 mm y un peso de 0.29 lb, lo que lo hace ideal para aplicaciones de precisión.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    17000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9105 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11915 lbf
  • Serie
    NA

Descripción general

Descripción del fabricante
NA 6904 PUERTOS DE AGUJA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"