Motion
NA 6915

SKF
NA 6915

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 75 mm, 105 mm OD, 54 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #06656287
No. Fabricante NA 6915
Precio981.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NA 6915

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 75 mm, 105 mm OD, 54 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #06656287
No. Fabricante NA 6915
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
Precio981.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Exterior Diámetro  
    105 mm
  • En general Ancho  
    54 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    3.37 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Bridas
    Sin brida
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NA 6915 tiene un diámetro de orificio de 75 mm, un diámetro exterior de 105 mm, un ancho total de 54 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 3.37 lb, lo que lo hace adecuado para maquinaria exigente.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio en el anillo exterior
  • Número de Upc del fabricante
    7316577012340
  • RPM Máx.
    5300 rpm
  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado con anillo interior
  • Número de filas
    Uno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    130 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    290 kN
  • UPC_NO
    7316577012340

Descripción general

Descripción del fabricante
NA 6915 PUERTOS DE AGUJA