Motion
40-5RB
40-5RB
Artículo MI #06657053
No. Fabricante 40-5RB
Precio208.24 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
40-5RB
Artículo MI #06657053
No. Fabricante 40-5RB
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
Su precio$208.24/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    40 / 1/2 pulg.
  • Anchura interior
    0.312 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.472 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.060 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.156 pulg.
  • Altura de la placa
    0.472 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.060 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.312 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.312 pulg.
  • Peso
    1.97 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    5
  • Número de hebras a lo largo
    5
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Capacidad de carga de trabajo
    3150 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
40-5 REMACHADO 10FT LG.