Motion
60HC100
60HC100
Artículo MI #06657206
No. Fabricante 60HC100
Precio66.48 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
60HC100
Artículo MI #06657206
No. Fabricante 60HC100
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
Precio66.48 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    60 / 3/4 pulg.
  • Anchura interior
    0.500 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.713 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.125 pulg.
  • Longitud total
    100 pies
  • Diámetro del pasador
    0.234 pulg.
  • Altura de la placa
    0.713 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.125 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.469 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.500 pulg.
  • Peso
    1.30 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Servicio pesado
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Capacidad de carga de trabajo
    2200 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
60H CARRETE 100FT CON RECUBRIMIENTO
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"