Motion
80-6DFRB
80-6DFRB
Artículo MI #06657256
No. Fabricante 80-6DFRB
Precio747.12 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
80-6DFRB
Artículo MI #06657256
No. Fabricante 80-6DFRB
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
Precio747.12 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    80 / 1 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Peso
    10.43 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    6
  • Número de hebras a lo largo
    6
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ASME B29

Descripción general

Descripción del fabricante
AJUSTE DE TRANSMISIÓN 80-6RIV 10'LG
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
Los clientes también compraron