Motion
C2060HTWD52L9

TSUBAKI (UST)
C2060HTWD52L9

C2060HTWD52L9
Artículo MI #06657365
No. Fabricante C2060HTWD52L9
Precio59.31 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
C2060HTWD52L9

C2060HTWD52L9
Artículo MI #06657365
No. Fabricante C2060HTWD52L9
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
Su precio$59.31/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    2060 / 1-1/2 pulg.
  • Anchura interior
    0.500 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Ancho del rodillo
    0.500 pulg.
  • Peso
    1.38 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    2060 / 1-1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Paso doble
  • Estándares cumplidos
    ASME B29

Descripción general

Descripción del fabricante
C2060H W 2L/D-5 9/16 10 PIES (TAIWAN)
  • U.S. Tsubaki ofrece una línea completa de cadenas especializadas específicas de la industria DE STOCK.
  • Esta sección ilustra muchos de los que están disponibles para su entrega inmediata desde nuestros convenientes Centros de servicio.
  • Otras cadenas especializadas están disponibles bajo pedido.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"