Motion
C2062HASSK1

TSUBAKI (UST)
C2062HASSK1

Eslabón de rodillo - 2062 / 1-1/2 in de paso, material de acero inoxidable
Artículo MI #06657375
No. Fabricante C2062HASSK1
Precio120.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
C2062HASSK1

Eslabón de rodillo - 2062 / 1-1/2 in de paso, material de acero inoxidable
Artículo MI #06657375
No. Fabricante C2062HASSK1
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
Precio120.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    2062 / 1-1/2 pulg.
  • Diámetro del orificio
    0.343 pulg.
  • Anchura interior
    0.500 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.875 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.500 pulg.
  • Peso
    0.22 lb

Detalles

  • Tipo de enlace de adjunto
    Recto - Dos lados
  • Número de cadena y paso
    2062 / 1-1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Rodillo
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de orificios
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    SK-1
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039204134

Descripción general

Descripción del fabricante
C2062HAS SK-1 ENLACE DE RODILLO