Motion
VPE-112M

BROWNING
VPE-112M

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 3/4 pulg., material de hierro dúctil, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06660521
No. Fabricante VPE-112M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
VPE-112M

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 3/4 pulg., material de hierro dúctil, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06660521
No. Fabricante VPE-112M
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.3125 pulg.
  • Ancho de la base
    1.3438 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 3.4688 a 4.0313 pulg.
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.2656 pulg.
  • Altura total
    2.4375 pulg.
  • Longitud total
    4.7500 pulg.
  • Peso
    1.5 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Características y beneficios
    • Base de hierro fundido semisólida • Zona de endurecimiento de la carrera interior • Marcado de identificación
  • Recubrimiento de acabado
    Pintura gris
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Insertar material
    52100 Acero de cojinete
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    767760
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289075478
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Cojinete de repuesto
    VE-112
  • Tipo de sello
    Contacto con un solo labio
  • Serie
    VPE
  • UPC_NO
    662289075478

Descripción general

Descripción del fabricante
VPE-112M UNIDAD DE DMT VP/VF-1
  • Base de hierro fundido semisólida
  • Carrera interior de endurecimiento de zona
  • Marcado de identificación
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"