Motion
AM-508-10
Manguito liso y cojinete bridado - 5 mm D.I., 8 mm D.E., 10 mm Longitud, Material bronce metal en polvo
Artículo MI #06667030
No. Fabricante AM-508-10
Precio1.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito liso y cojinete bridado - 5 mm D.I., 8 mm D.E., 10 mm Longitud, Material bronce metal en polvo
Artículo MI #06667030
No. Fabricante AM-508-10
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
Su precio$1.90/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5 mm
  • Diámetro interior
    5 mm
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Exterior Diámetro  
    8 mm
  • En general Longitud  
    10 mm
  • Ancho general
    8.0000 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Bronce metálico en polvo
  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Descripción
    Cojinete de manguito de bronce de montaje Pwdr AM-508-10 5 X 8 X 10mm
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Manga lisa
  • Tolerancia del diámetro interior
    +0 a +.02
  • Tolerancia de longitud
    ±.12
  • Cargar a velocidad
    50000
  • Número de catálogo del fabricante
    AM50810
  • Número de Upc del fabricante
    00846802058739
  • Material
    Bronce metálico en polvo
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Valor V máx.
    1200
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10°F a 220 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    De +0,019 a +0,04
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802058739

Descripción general

Descripción del fabricante
AM-508-10 5 X 8 X 10MM P/M