Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.5625 pulg.
- Diámetro interior9/16 pulg.
- Diámetro interior0.5625 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Longitud total nominal2-1/2 pulg.
- Diámetro exterior11/16 pulg.
- Exterior Diámetro0.6875 pulg.
- En general Longitud2.5000 pulg.
- Ancho general0.6875 pulg.
- Peso0.0980 lb
Detalles
- Material del cojineteBronce fundido
- MarcaISOSTÁTICO
- DescripciónCojinete de manguito fundido CB-0911-20 9/16 X 11/16 X 2-1/2in 660/932
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia del diámetro interior±.001
- Tolerancia de longitud±.005
- Cargar a velocidad75000
- Número de catálogo del fabricanteCB091120
- Número de Upc del fabricante00846802014117
- MaterialBronce fundido
- Especificación del materialAAG 660
- Presión máxima20000 psi
- Valor V máx.750
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-450°F a 450 °F
- Tolerancia del diámetro exteriorDe +0,002 a +0,003
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Estándares cumplidosCumple con DFARS
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802014117