Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro22 mm
- Diámetro exterior de la brida34 pulg.
- Grosor de la brida3 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Exterior Diámetro28 mm
Detalles
- MarcaISOSTÁTICO
- DescripciónFM-2228-25 22 X 28 X 25 X 34 X 3mm Pwdr Mtl Rodamiento de brida de bronce
- Tolerancia del diámetro de la brida±.25
- Tolerancia de espesor de brida±0,13 pulg.
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseCojinete de brida
- Tolerancia del diámetro interiorDe +0,005 a +0,03
- Tolerancia de longitud±.12
- Cargar a velocidad50000
- Número de catálogo del fabricanteFM222825
- Número de Upc del fabricante00846802066512
- MaterialBronce metálico en polvo
- Especificación del materialAAG 841
- Valor V máx.1200
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exteriorDe +0,035 a +0,06
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802066512