Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Brida Diámetro35 mm
- Diámetro exterior de la brida35 pulg.
- Grosor de la brida1.5 pulg.
- Diámetro interior25 mm
- Diámetro interior25 mm
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Longitud total nominal16.50 mm
- Diámetro exterior28 mm
- Exterior Diámetro28 mm
- En general Longitud16.5000 mm
- Ancho general28 mm
- Tamaño de eje recomendadoDe 24.959 a 24.980 pulg.
- Peso0.0389 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- MarcaTU ISOSTÁTICA
- DescripciónFM2516.5TU 25 X 28 X 16.5mm Cojinete de brida de PTFE de acero
- Tolerancia del diámetro de la brida±.50
- Tolerancia de espesor de bridaDe 1.30 a 1.50 pulg.
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseCojinete de brida
- Tolerancia de longitud±.25
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricanteFM2516.5TU
- Número de Upc del fabricante00846802071288
- MaterialAcero
- Especificación del materialPTFE
- Valor V máx.1900
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsN
- Estándares cumplidosCumple con REACH, ROHS
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802071288