Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3 mm
- Diámetro exterior de la brida9 pulg.
- Grosor de la brida1.5 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Exterior Diámetro6 mm
- Ancho general9.0000 pulg.
Detalles
- MarcaISOSTÁTICO
- DescripciónFM-306-10 3 X 6 X 10 X 9 X 1.5mm Pwdr Mtl Rodamiento de brida de bronce
- Tolerancia del diámetro de la brida±.12
- Tolerancia de espesor de brida±0,07 pulg.
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseCojinete de brida
- Tolerancia del diámetro interior+0 a +.02
- Tolerancia de longitud±.12
- Cargar a velocidad50000
- Número de catálogo del fabricanteFM30610
- Número de Upc del fabricante00846802064440
- MaterialBronce metálico en polvo
- Especificación del materialAAG 841
- Valor V máx.1200
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exteriorDe +0,019 a +0,04
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802064440