Motion
FM-5056-40
FM-5056-40 50 X 56 X 40 X 62 X 3mm Pwdr Mtl Rodamiento de brida de bronce
Artículo MI #06668171
No. Fabricante FM-5056-40
Precio59.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FM-5056-40 50 X 56 X 40 X 62 X 3mm Pwdr Mtl Rodamiento de brida de bronce
Artículo MI #06668171
No. Fabricante FM-5056-40
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
Precio59.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    62 pulg.
  • Grosor de la brida
    3 pulg.
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Exterior Diámetro  
    56 mm

Detalles

  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Descripción
    FM-5056-40 50 X 56 X 40 X 62 X 3mm Pwdr Mtl Rodamiento de brida de bronce
  • Tolerancia del diámetro de la brida
    ±.25
  • Tolerancia de espesor de brida
    ±0,13 pulg.
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Cojinete de brida
  • Tolerancia del diámetro interior
    De +0,01 a +0,04
  • Tolerancia de longitud
    ±.19
  • Cargar a velocidad
    50000
  • Número de catálogo del fabricante
    FM505640
  • Número de Upc del fabricante
    00846802067489
  • Material
    Bronce metálico en polvo
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Valor V máx.
    1200
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10°F a 220 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    De +0,05 a +0,083
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802067489

Descripción general

Descripción del fabricante
FM-5056-40 50 X 56 X 40 X 62 X 3MM P/M

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"