Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.7500 pulg.
- Diámetro interior0.7500 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Exterior Diámetro1.0000 pulg.
- En general Longitud1.0000 pulg.
- Ancho general1.0000 pulg.
Detalles
- Material del cojineteBronce fundido
- MarcaISOSTÁTICO
- DescripciónM1216-8 3/4 X 1 X 1in 660/932 Cojinete de manguito Brnz fundido
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia del diámetro interior±.001
- Tolerancia de longitud±.005
- Cargar a velocidad75000
- Número de catálogo del fabricanteM12168
- Número de Upc del fabricante00846802071622
- MaterialBronce fundido
- Especificación del materialPTFE
- Valor V máx.750
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exteriorDe +0,002 a +0,003
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802071622